欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

TRIATHLON® HLP 液压油

HYDROIL-HLP32-60LTR

货品编号 0897632004

EAN 4099618371868

登录后即可显示价格
TRIATHLON® HLP 液压油

货品编号 0897632004

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能液压油与所有市售密封胶以及钢、有色金属和轻金属兼容。

TRIATHLON 液压油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 标准的最严格质量规范


  • 高度的产品安全性

  • 广泛的制造商许可


TRIATHLON 油只使用优质的第一道萃余液和原料


满足汽车制造商的主要规格



在重载条件下提供最佳的磨损防护

产品须知

符合车辆、变速箱和集料制造商的规格。然而,仅在未混合使用时才能完全有效。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

高性能液压油,与所有商用密封胶以及钢、有色金属和轻金属轮圈兼容。

含量

60 升

机油类型

矿物

ISO-VG 级

32

批准用于液压油

DIN 51524-2

自生产之日算起的保质期

60 月

密度条件

15°C

最小闪燃点

214 °C

密度

0,87 g/cm³

倾点

-24 °C

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息